Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 35W 3000K 1-10V Gris soie 105 - 182003105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660265805

Réf. Sonepar

00153026580

Réf. Fournisseur

182003105

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

hauteur/profondeur:

143 mm

nombre de pôles:

1

Applique HECTOR en aluminium, LED symétrique 35W 3000°K 1-10V, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium