Roger Pradier - Applique Hogar N°2 LED 35w 3000°k Gris soie 105 - 177030105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660230032

Réf. Sonepar

00153004645

Réf. Fournisseur

177030105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

hauteur/profondeur:

800 mm

Panneau LED:

Non

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 800mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 3000°K, dimmable 1-10 Volt, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium