Roger Pradier - Applique Hogar N°3 LED 35w 2700°k Noir foncé 000 - 177035000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- température de couleur - 2700...2700 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- variation DALI - Non 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK09 
- avec détecteur de mouvement - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660312738
Réf. Sonepar
00153031273
Réf. Fournisseur
177035000
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
400 mm







