Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 26w 2700°k Noir foncé 000 - 177011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660312226
Réf. Sonepar
00153031222
Réf. Fournisseur
177011000
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
600 mm







