Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 35w 2700°k Rouille 046 - 177027046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660312585

Réf. Sonepar

00153031258

Réf. Fournisseur

177027046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

600 mm

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 600mm, classe 1, IK10, module Led IP65 intégré 35W 2700°K, dimmable 1-10 Volt, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium