Roger Pradier - Applique Hogar N°3 gu10 Bleu acier 065 - 177062065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660232166

Réf. Sonepar

00153004726

Réf. Fournisseur

177062065

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

hauteur/profondeur:

400 mm

Panneau LED:

Non

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 400mm, GU10 2x9W, IP44, classe 1, IK10, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium