Roger Pradier - Applique Hogar N°4 LED 35w 3000°k Vert fougère 109 - 177054109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660231640

Réf. Sonepar

00153004700

Réf. Fournisseur

177054109

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

109

hauteur/profondeur:

105 mm

nombre de pôles:

4

Panneau LED:

Non

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 105mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 3000°K, dimmable Dali, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium