Roger Pradier - Applique Hugy N°1 Opale Orangé pur 014 - 125002014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660067003

Réf. Sonepar

00153000605

Réf. Fournisseur

125002014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

hauteur/profondeur:

253 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique - Plafonnier HUGY en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium