Roger Pradier - Applique Kent N°2 E27 Diffuseur clair Gris 105 - 127008105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660310857

Réf. Sonepar

00153031085

Réf. Fournisseur

127008105

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

339 mm

Applique KENT en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France