Roger Pradier - Applique Kerlouan N°1 Gris métal 023 - 128001023

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660069175

Réf. Sonepar

00153000649

Réf. Fournisseur

128001023

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

hauteur/profondeur:

206 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique KERLOUAN en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris métal 023. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium