Roger Pradier - Applique Klint N°1 2800°k Orangé pur 014 - 167001014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660183925

Réf. Sonepar

00153004291

Réf. Fournisseur

167001014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

12527...12527 °C

hauteur/profondeur:

125 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique KLINT en aluminium, éclairage up & down, décor cercle rétroéclairé, LED 2 x 2W 2800°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium