Roger Pradier - Applique Klint n°2 2800°K Rouge vin 066 - 167003066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660275620
Réf. Sonepar
00153027562
Réf. Fournisseur
167003066
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
22527...22527 °C
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
125 mm
nombre de pôles:
2






