Roger Pradier - Applique Klint n°2 2800°K Vert sapin 067 - 167003067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660253819

Réf. Sonepar

00153025381

Réf. Fournisseur

167003067

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

22527...22527 °C

couleur de la lumière:

vert

hauteur/profondeur:

125 mm

nombre de pôles:

2

Applique Klint en aluminium, éclairage up & down, face sans décor, LED 2 x 2W 2800°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium