Roger Pradier - Applique Klint N°3 2800°k Blanc pur 101 - 167005101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660187237
Réf. Sonepar
00153005124
Réf. Fournisseur
167005101
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
32527...32527 °C
hauteur/profondeur:
125 mm
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non