Roger Pradier - Applique Klint n°3 4000°K Rouge vin 066 - 167006066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660209922

Réf. Sonepar

00153020992

Réf. Fournisseur

167006066

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

33727...33727 °C

couleur de la lumière:

rouge

hauteur/profondeur:

125 mm

nombre de pôles:

3

Applique Klint en aluminium, éclairage up & down, décor trous rétroéclairés, LED 2 x 2W 4000°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 3005 Rouge vin 066. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium