Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 diffuseur clair Jaune soufre 068 - Gris noir 107 - 178005068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660216531
Réf. Sonepar
00153005075
Réf. Fournisseur
178005068
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
jaune
hauteur/profondeur:
547 mm
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non