Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 diffuseur clair Laiton vernis teinté 070 - Gris noir 107 - 178005070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660216104

Réf. Sonepar

00153005076

Réf. Fournisseur

178005070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

547 mm

Panneau LED:

Non

Applique LAMPIOK 2, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Matière cage : laiton vernis teinté 070Matière bras : aluminium, teinte RAL 7021 Gris noir 107