Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 diffuseur opale Rouge vin 066 - Gris noir 107 - 178006066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660275453
Réf. Sonepar
00153027545
Réf. Fournisseur
178006066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
547 mm
nombre de pôles:
3