Roger Pradier - Applique Lampiok 4 N°1 LED 35w 3000°k opale Rouge tomate 110 - 175023110

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660291583

Réf. Sonepar

00153029158

Réf. Fournisseur

175023110

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

rouge

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

hauteur/profondeur:

883 mm

nombre de pôles:

1

Applique LAMPIOK 4 en aluminium, module Led intégré 35W 3000°K, diffuseur méthacrylate opale, mono-teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium