Roger Pradier - Applique Lampiok 4 N°2 LED 35w 3000°k tube PMMA Noir foncé 000 - 175025000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660285483
Réf. Sonepar
00153028548
Réf. Fournisseur
175025000
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
hauteur/profondeur:
883 mm
nombre de pôles:
2









