Roger Pradier - Applique Lampiok 4 N°2 LED 35w 3000°k tube PMMA Rouille 046 - 175025046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660291651

Réf. Sonepar

00153029165

Réf. Fournisseur

175025046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

883 mm

Applique LAMPIOK 4 en aluminium, module Led intégré 35W 3000°K, diffuseur tube 150 mm, mono-teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium