Roger Pradier - Applique Louis XIII N°3 Laiton vernis teinté 070 - 130005070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660070942

Réf. Sonepar

00153217015

Réf. Fournisseur

130005070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

valeur de papillotement Pst LM:

70

hauteur/profondeur:

919 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique crosse LOUIS XIII, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière crosse : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000