Roger Pradier - Applique Louis XIII N°3 LED 2700°K Noir foncé 000 - 130106000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660288361

Réf. Sonepar

00153028836

Réf. Fournisseur

130106000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

hauteur/profondeur:

919 mm

nombre de pôles:

3

Applique crosse LOUIS XIII en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium