Roger Pradier - Applique Louvre N°6 E27 Cuivre patiné vernis 080 - 133011080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660073349

Réf. Sonepar

00153218026

Réf. Fournisseur

133011080

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

583 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante LOUVRE E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Matière lanterne : cuivre patiné vernis 080. Matière potence : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000, couronne dorée