Roger Pradier - Applique Montana N°2 opale Dôme cuivre vernis- Gris noir 107 - 139008107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660195270

Réf. Sonepar

00153003170

Réf. Fournisseur

139008107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

107

hauteur/profondeur:

315 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Applique descendante MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Potence Teinte RAL 7021 Gris noir 107, dôme en cuivre vernis