Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Montana N°2 opale Dôme cuivre vernis- Vert de gris 008 - 139008008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660195256

Réf. Sonepar

00153019525

Réf. Fournisseur

139008008

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

vert

hauteur/profondeur:

315 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Potence Finition Patine vert de gris 008, dôme en cuivre vernis