Roger Pradier - Applique Montana N°3 clair Dôme cuivre brut- Bleu 065 - 139021065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660309486
Réf. Sonepar
00153030948
Réf. Fournisseur
139021065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
306 mm