Roger Pradier - Applique Montana N°3 clair Dôme cuivre vernis- Rouille 046 - 139010046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660083379

Réf. Sonepar

00153008337

Réf. Fournisseur

139010046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

46

hauteur/profondeur:

306 mm

nombre de pôles:

3

Applique descendante MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Potence Teinte Rouille 046, dôme en cuivre vernis