Roger Pradier - Applique Montana N°3 opale Dôme cuivre vernis- Gris ardoise 059 - 139012059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660080637
Réf. Sonepar
00153000728
Réf. Fournisseur
139012059
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
306 mm
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non





