Roger Pradier - Applique Moon N°1 fumé Blanc 001 - 109001001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660029346
Réf. Sonepar
00153004071
Réf. Fournisseur
109001001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
410 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non