Roger Pradier - Applique Moon N°1 fumé Noir foncé 000 - 109001000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660029339

Réf. Sonepar

00153004070

Réf. Fournisseur

109001000

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

410 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique montante MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 200 méthacrylate fumé. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium