Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique OL33 N°1 LED 28W 3000K verre trempé Rouge tomate 110 - 144202110

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660250597

Réf. Sonepar

00153004950

Réf. Fournisseur

144202110

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

rouge

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

hauteur/profondeur:

695 mm

nombre de pôles:

1

Applique OL33 en aluminium, avec flambeau, réflecteur orientable, éclairage indirect, LED 3000°K intégrée, IP55, classe 1, diffuseur verre trempé dépoli. Teinte Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.