Roger Pradier - Applique OL33 N°1 LED 28W 4500K verre trempé Rouge tomate 110 - 144203110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4500...4500 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660250627
Réf. Sonepar
00153025062
Réf. Fournisseur
144203110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
4500...4500 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
rouge
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
hauteur/profondeur:
695 mm
nombre de pôles:
1