Roger Pradier - Applique OL33 N°2 LED 18W 3000K verre trempé Orangé pur 014 - 144205014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660279932
Réf. Sonepar
00153027993
Réf. Fournisseur
144205014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
orange
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
hauteur/profondeur:
432 mm
nombre de pôles:
2