Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 detection Grès 054 - 150007054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660114615
Réf. Sonepar
00153001448
Réf. Fournisseur
150007054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
valeur d'effet stroboscopique SVM:
1
hauteur/profondeur:
340 mm
nombre de pôles:
2
taux de distorsion harmonique (THD):
54
Panneau LED:
Non













