Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 detection Vert de gris 008 - 150004008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660114356

Réf. Sonepar

00153000969

Réf. Fournisseur

150004008

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

8

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

vert

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1

hauteur/profondeur:

340 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION détection, en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium