Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 gu10 Patiné doré 009 - 150005009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660175104
Réf. Sonepar
00153003319
Réf. Fournisseur
150005009
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
valeur de papillotement Pst LM:
1
hauteur/profondeur:
340 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non













