Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Patiné doré 009 - 150006009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660112031

Réf. Sonepar

00153001342

Réf. Fournisseur

150006009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

9

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

valeur de papillotement Pst LM:

2

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1

hauteur/profondeur:

340 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium