Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Rouille 046 - 150003046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660111737
Réf. Sonepar
00153000868
Réf. Fournisseur
150003046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
valeur de papillotement Pst LM:
46
valeur d'effet stroboscopique SVM:
1
hauteur/profondeur:
340 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non