Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°4 Blanc 001 - 150013001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660112451

Réf. Sonepar

00153001356

Réf. Fournisseur

150013001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

488 mm

nombre de pôles:

4

taux de distorsion harmonique (THD):

1

Panneau LED:

Non

Applique descendante PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium