Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°4 detection Gris ardoise 059 - 150014059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660114820
Réf. Sonepar
00153001457
Réf. Fournisseur
150014059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
59
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
488 mm
nombre de pôles:
4
Panneau LED:
Non