Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 Tradition N°4 Gris ardoise 059 - 151008059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- variation DALI - Non 
- avec détecteur de mouvement - Non 
- source lumineuse fournie - Non 
- douille - E27 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660117449
Réf. Sonepar
00153001611
Réf. Fournisseur
151008059
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
4
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
59
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
425 mm
Panneau LED:
Non













