Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 Tradition N°4 Laiton vernis teinté 070 - 151008070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660196116

Réf. Sonepar

00153019611

Réf. Fournisseur

151008070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

70

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

425 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante PLACE DES VOSGES TRADITION, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière potence : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000