Roger Pradier - Applique - Plafonnier Mona N°1 2700°k Grès 054 - 137002054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660078757

Réf. Sonepar

00153002611

Réf. Fournisseur

137002054

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

12427...12427 °C

valeur de papillotement Pst LM:

54

hauteur/profondeur:

347 mm

Panneau LED:

Non

Applique - plafonnier MONA en aluminium, LED 2700°K , IP65, IK10, classe 2, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium