Roger Pradier - Applique - Plafonnier Mona N°1 2700°k Rouge tomate 110 - 137002110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660159814
Réf. Sonepar
00153003127
Réf. Fournisseur
137002110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
347 mm
Panneau LED:
Non