Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Plemo N°2 G9 - 9W Orangé pur 014 - 190002014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660289474

Réf. Sonepar

00153028947

Réf. Fournisseur

190002014

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

orange

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

14

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

hauteur/profondeur:

45 mm

Applique PLEMO en aluminium, éclairage up & down, IP65, classe 2, G9 - 9W max, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium