Roger Pradier - Applique Ronex N°1 Clair G9 LED Bleu 111 - 193001111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - G9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660328869
Réf. Sonepar
00153032886
Réf. Fournisseur
193001111
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
bleu
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
hauteur/profondeur:
130 mm





