Roger Pradier - Applique RP195 T2 N°3 depoli Cuivre brut 082 - 153006082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660233088
Réf. Sonepar
00153004423
Réf. Fournisseur
153006082
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
facteur de puissance (cos phi):
3
hauteur/profondeur:
131 mm
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non




