Roger Pradier - Applique RP195 T2 N°3 depoli Rouge vin 066 - 153006066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660275781
Réf. Sonepar
00153027578
Réf. Fournisseur
153006066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
rouge
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
131 mm