Roger Pradier - Applique Sherlock T1 N°1 clair Blanc pur 101 - 154001101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660163644
Réf. Sonepar
00153016364
Réf. Fournisseur
154001101
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
174 mm





